230W-6 ボールグリップ差替貫通ドライバー ベッセル 39251434

ボールグリップ差替貫通ドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
セット内容グリップ:230W、替ビット:(-)6×140mm
グリップ:230W、替ビット:(-)6×140mm
グリップ:230W、替ビット:(+)2×140mm
グリップ:230W、替ビット:(+)3×140mm
内容量1セット注文コード39251434品番230W-6
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,558販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(軸)クロムバナジウム鋼質量(g)137.6トラスコ品番102-5947セット内容グリップ:230W、替ビット:(-)6×140mm商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39251416
2019-12-07
用途: 錆びたネジを外すとき
建設業・工事業

非常に頑丈なので信頼できますが、ANEXの貫通ドライバーと比較するとかなり重いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする