500-6-100 エコバリュー ベッセル 39251574

エコバリュー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ6mm
内容量1本注文コード39251574品番500-6-100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥517販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
先端形状マイナス先端サイズ6mm先端刃幅(mm)6軸長(mm)100材質(グリップ)樹脂トラスコ品番469-2632軸径(Φmm)6全長(mm)210質量(g)90材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする