ベッセル
エコバリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
先端サイズ
No.3
5.5mm
6mm
8mm
No.1
No.2
No.3
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39251617
品番
500-3-150
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥771
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.3
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
102-6525
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
275
質量(g)
153
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品