曜日別特売
AL-1013GD ラミジップ アルミカラースタンドタイプ セイニチ(生産日本社) 39251924

AL-1013GD ラミジップ アルミカラースタンドタイプ セイニチ(生産日本社) 39251924
AL-1013GD ラミジップ アルミカラースタンドタイプ セイニチ(生産日本社) 39251924
AL-1013GD ラミジップ アルミカラースタンドタイプ セイニチ(生産日本社) 39251924

ラミジップ アルミカラースタンドタイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(50枚)注文コード39251924品番AL-1013GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
材質ポリエステル、アルミ、ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.099幅(mm)100高さ(mm)130トラスコ品番102-6025質量(g)238入数(枚)50縦(mm)130横(mm)100ガゼット(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-20
用途: 金のグラノーラ入れに
房丸農・林・水産業

中が見えないのですが、金色の袋に入っているだけで中身が高級感ある高いものという期待が高まります。金のグラノーラという商品名アイデア沸きました。ありがとうございます。

2022-01-22
用途: Packaging chemicals, supplements and pharmaceuticals
製造業

This product has the same good qualities as the most commonly used products, except you can choose from 3 colors to distinguish your product with professional character.

対象商品 : 39251897
2021-09-07
用途: 調味料を入れている
卸売・小売業

色が美しい。
作りもしっかりしていて、使いやすいです!

対象商品 : 39251924
2020-05-30
用途: 食品の保存
卸売・小売業

あめ玉やキャラメルを保存するのに大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする