曜日別特売
PIB210075 アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品] 39252983

アマノ 集塵機用フィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39252983品番PIB210075
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。

用途乾いた一般粉体用付属品パッキントラスコ品番756-2624適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.5寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする