中川ケミカル
蛍光灯飛散防止システムバンガード(ブラックライト対応タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
適合種別
15形
20形
15形
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39253489
品番
BGBL15W
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
紫外線を透過するタイプの飛散防止チューブです。ブラックライトや捕虫ランプの性能を落とさず飛散防止効果を得ることができます。
用途
ブラックライト、捕虫器用ランプの飛散防止対策に。
色
乳半
トラスコ品番
102-7160
材質
チューブ:フッ素樹脂、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
417
幅(mm)
1
質量(g)
23
適合種別
15形
外径(mm)
28.5
内径(mm)
27.5
注意
※殺菌ランプには使用できません。
もっと見る