ゴールデンスター
ゴールデンスターの 土農具
ゴールデンスターの 鍬
ゴールデンスターの 竹の子鍬・芋ほり・根切り
堆肥万能鍬
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39253613
品番
#4085
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
軽量で使いやすくレーキのように使用できる
先幅(mm)
(備中)180
全長(mm)
1200
爪長さ(mm)
220
用途
堆肥の混ぜ込みや切り返し、刈った草の寄せ上げに
トラスコ品番
102-7229
材質
爪:炭素刃物鋼、柄:木
質量(kg)
1
高さ(mm)
280
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
爪数
4