TONE(トネ/旧:前田金属工業)
打撃めがね
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
46
36
41
46
50
55
全長(mm)
240
205
230
240
255
270
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39253884
品番
DM-46
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
46
全長(mm)
240
トラスコ品番
100-3087
材質
構造用鋼、表面処理:黒染め
厚さ(mm)
22