PROMART(プロマート)
メジャー 極厚スティングレイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39254968
品番
SRG2550H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
テープ長さ(m)
5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
両面印刷
爪部
マグネット爪
トラスコ品番
116-3395
質量(g)
372
水平保持(m)
2.5