曜日別特売
E483012B 充電式 伸縮スリムバリカン(10.8V) ムサシ 39255214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

充電式 伸縮スリムバリカン(10.8V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード39255214品番E483012B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
充電時間(分)60ストローク数(min-1[回/分])1300刈込み幅(mm)約300付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器トラスコ品番123-0109長さ(mm)1690~3140幅(mm)95質量(kg)2.1高さ(mm)160電源(V)DC10.8(リチウムイオン1500mA)連続使用時間(分)25バッテリー電圧(V)10.8電源タイプ充電式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする