曜日別特売
220-03021(M) 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ヤッケ TORAY(東レ) 39256018

 

220-03021(M) 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ヤッケ TORAY(東レ) 39256018
220-03021(M) 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ヤッケ TORAY(東レ) 39256018
220-03021(M) 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ヤッケ TORAY(東レ) 39256018
220-03021(M) 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ヤッケ TORAY(東レ) 39256018
220-03021(M) 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ヤッケ TORAY(東レ) 39256018
220-03021(M) 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ヤッケ TORAY(東レ) 39256018
220-03021(M) 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ヤッケ TORAY(東レ) 39256018
220-03021(M) 東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ヤッケ TORAY(東レ) 39256018

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ヤッケ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード39256018品番220-03021(M)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
フードゴム入、袖口ゴム入、ファスナー付、裾口ゴム入、ポケットなし。

用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業などホワイトサイズM仕様裾口シームレス化による軽量化トラスコ品番115-6535種別セパレート服 上衣ヤッケ材質ポリプロピレン100%質量(g)124適応身長(cm)168~176通気性96cm3/cm2/s適応胸囲(cm)94~102
注意
※火気には近づけないでください。
※洗濯不可

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39256054
2019-12-17
用途: 工場作業
製造業

白色で大きいサイズの対応があって、本当に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする