曜日別特売
- 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ5mm ノーブランド 39256217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ5mm

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)15
長さ(mm)20~100
内容量1本注文コード39256217品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。
銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。

用途電気部品・化学工業用等材質タフピッチ銅幅(mm)15長さ(mm)20~100厚さ(mm)5成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0、+3板厚公差±0.10幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39256542
2023-03-30
用途: 複数の同軸ケーブルの避雷器の取り付け
建設業・工事業

幅、長さ、厚さが沢山あり、収納箱に合わせた選択ができ都合が良い。メッキがしてあればなお、良い。メッキのあるキュービクル用は寸法、穴位置に制約があるので今回のフラットバーを使ったため。

対象商品 : 39256323
2022-05-01
用途: 配電に使用
その他業種

規格サイズで希望長さにカット注文出来るので有難いです。

対象商品 : 39256226
2019-03-21
用途: 家具の部品

角が丸く写真の感じとも違うのでもう少し詳細が明記されていると助かる。
切断面もボコボコ、表面もネチャネチャする。こういうものであると分かっていたら購入選択外。私の使用目的には全くそぐわないものだった。
非常にがっかりしたので同じような気持ちになる人がいないようにレビューします。
この商品を削ったり切断したりとさらに色々と仕上げ加工される目的であれば問題はないのではと思う。

対象商品 : 39256305
2017-01-13
用途: アース用として使用

ノンブランドですが品質も良く問題はありませんでした。現在も使用中です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4919:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4919:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする