ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
波板Wロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(16個)
1セット(16個)
1セット(4個)
色
クリア
クリア
ブロンズ
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(16個)
注文コード
39256998
品番
00045954
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
35
材質
ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM
付属品
スポンジ
トラスコ品番
114-2622
色
クリア
質量(g)
170.5
ねじ寸法(mm)
4.2×35