曜日別特売
1030-2.3-23 特小精密ドライバー ANEX 39260026

特小精密ドライバー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端形状マイナス
先端サイズ2.3mm
内容量1本注文コード39260026品番1030-2.3-23
参考基準価格(税別)¥82販売価格(税込)¥58
販売価格(税別)
53
先端形状マイナス先端サイズ2.3mm軸長(mm)23材質(グリップ)アセテート樹脂トラスコ品番101-9883全長(mm)51質量(g)1.8材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-20
用途: リューター用
その他業種

リューターのヘッドの取り替え用として購入。
ミシン用のマイナスドライバーよりも短く使い勝手がよい。
買ってよかった。

対象商品 : 39260035
2024-02-07
用途: キーヘッド取付
株式会社クリエイティブ・ラボ建設業・工事業

大量に必要な時に価格、大きさなど全てにおいて適応し、大変満足しました。

対象商品 : 39260035
2023-03-15
用途: 機械メンテナンス・精密ねじの取り付け

安いしそんな期待せず予備の気持ちで購入。予想より小さくてびっくりしましたが意外に性能がよく普通に使えます。工具箱で紛失しそうですが今のところ大丈夫です。

対象商品 : 39260035
2021-10-22
用途: ドラレコメモリー蓋の精密ネジ用
運輸・通信業

バイク用のドラレコのメモリーカードスロットに蓋とネジがあり、カード取り外しのため購入。ドラレコ付属のドライバーが品質悪く作業中にネジが落ちたりして困っておりましたが、本品は精度良くネジにぴったり合致して作業性良いです。全体の大きさは思っていたより小さいドライバーでした。

対象商品 : 39260035
2021-11-15
用途: 部品交換対応用精密ドライバー

精密ドライバーのバラ売りがなく、安く買えてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする