ANEX
スーパーフィットドライバー(細軸タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
4mm
4mm
No.0
No.1
No.2
先端形状
マイナス
マイナス
プラス
軸長(mm)
75
75
100
150
全長(mm)
165
165
190
240
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39260044
品番
1540-4-75
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥339
販売価格(税別)
¥
308
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
4mm
先端刃幅(mm)
4
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
ポリプロピレン
トラスコ品番
101-9892
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
165
質量(g)
28
材質(軸)
クロムモリブデンバナジウム鋼
商品構成
単品