曜日別特売
TSR-18B 防水型トラッシュシート(4点フックタイプ) 丸善織物 39261067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSR-18B 防水型トラッシュシート(4点フックタイプ) 丸善織物 39261067
TSR-18B 防水型トラッシュシート(4点フックタイプ) 丸善織物 39261067

防水型トラッシュシート(4点フックタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)(吊手)1100
内容量1枚注文コード39261067品番TSR-18B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

防水シート仕様です。雨天時の作業でも吸水せずに重くなりません。土汚れも簡単に水で洗い流せます。

用途雨天時の作業や水分を含む土砂の運搬に除雪作業汚泥の運搬トラスコ品番114-3197長さ(mm)(吊手)1100幅(mm)1800質量(kg)6.7仕様吊手部:4点フックタイプ材質シート:ポリエステル、塩化ビニル(PVC)、吊手、補強ベルト:ポリエステルアイ部(mm)250最大使用荷重(t)2
注意
※液体を運搬する用途にはご使用いただけません※摩耗等で樹脂コーティングが劣化し、防水効果が徐々に低下します
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする