カーボーイ
ベルト付きポールくぼみ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
(ポール)シルバー
(ポール)シルバー
(ポール)レッド
(ポール)イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39261444
品番
BPK-01
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
(ポール)シルバー
ベルト色
レッド
ベルト長さ(m)
2
幅(mm)
360
トラスコ品番
114-6977
材質
ポール:スチール、ベルト:ナイロン
質量(kg)
8.14
高さ(mm)
895