容量(L)4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)326×204×100有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)278×157×90色ブルートラスコ品番500-4802材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.35フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×204×100適合カード差しNO.2外寸法・幅(mm)326外寸法・高さ(mm)100有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)278×157×90外寸法・奥行(mm)204コンテナ種類ベタ目適合フタ-有効内寸法・奥行(mm)157有効内寸法・高さ(mm)90有効内寸法・幅(mm)278