容量(L)9外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×280×136有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)307×233×121色ブルートラスコ品番500-4926材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.7フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×280×136適合カード差しNO.1外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)136有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×233×121外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目適合フタDA-9F有効内寸法・奥行(mm)233有効内寸法・高さ(mm)121有効内寸法・幅(mm)307