ダイケン
屋外用灯油タンクオプション品盗難防止給油口キャップセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39262467
品番
TBC95
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-5159
適合本体
タンク:95型専用
材質
カバー、キャップ:ステンレス
質量(g)
212