SANEI(旧:三栄水栓製作所)
節水ストップシャワーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39263018
品番
PS3230-CTA-MW2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさです。快適なシャワー感で従来品と比べて約50%の節水効果があります。手元ストップ機能がついているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
トラスコ品番
114-7133
材質
ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅
幅(mm)
78
高さ(mm)
195
質量(g)
576
ホース長さ(m)
1.6