曜日別特売
LKR-004 強力瞬間接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 39263858

 

LKR-004 強力瞬間接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 39263858
LKR-004 強力瞬間接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 39263858

強力瞬間接着剤

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード39263858品番LKR-004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
トラスコ品番416-6043透明質量(g)19容量(g)4主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.64mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-23
用途: 靴のソールの剥がれの接着

ソールが接着タイプの革靴の剥がれに使用しました。
ソール側、皮側のどちらにも浸み込んでしまい、まったく使えませんでした

対象商品 : 39263858
2023-07-28
用途: 作業靴の補修

少量なのに一瞬で靴と底がついて靴の購入が先に延びました。
価格も手ごろなのでリピートしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39263858
2020-11-23
用途: 靴の修理
製造業

スニーカーの靴底の剥がれを直すのに使用しました。修理後、問題なく使用出来ています。
接着後にチューブの口をよく拭いておかないとキャップがくっついて開きづらくなるのがやや難点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする