光
光の 道路用品
光の 安全ミラー
光の 室内用 安全ミラー
ガレージミラー GMH(ビス止めタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39263876
品番
GMHG-431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
付属品
取付金具、取付ビス、アンカープラグ
トラスコ品番
113-4352
材質
ミラー:ガラス、枠:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
400
質量(kg)
1
高さ(mm)
300
像の大きさ(曲面R)
800
アズワン品番
64-8942-56