曜日別特売
WMS508-1 ケースサイン 光 39263973

WMS508-1 ケースサイン 光 39263973
WMS508-1 ケースサイン 光 39263973

ケースサイン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ウォールナット
内容量1枚注文コード39263973品番WMS508-1
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
表示内容使用中/空室取付け方法粘着テープ材質アクリルトラスコ品番113-4344厚さ(mm)8ウォールナット質量(g)47縦(mm)50横(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39263964
2020-03-23
用途: 応接室の使用状況
その他業種

高級感があって非常にいいです。ただ、もう一回り大きければなお良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする