NH51-10 メッシュパネル用パーツ10個入 光 39264007

 

NH51-10 メッシュパネル用パーツ10個入 光 39264007
NH51-10 メッシュパネル用パーツ10個入 光 39264007
NH51-10 メッシュパネル用パーツ10個入 光 39264007

メッシュパネル用パーツ10個入

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
奥行(mm)73
内容量1セット(10個)注文コード39264007品番NH51-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
シルバートラスコ品番859-6084材質スチール、表面処理:クロームメッキ仕上幅(mm)31高さ(mm)67質量(g)32タイプフック奥行(mm)73表面仕上げクロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39264007
2022-06-08
用途: 展示即売会用陳列フックに
自動車・二輪車・自転車関連業

6月5日展示即売に必要で購入しました。軽量できれいな商品でした。
メッキなのでさびにくいと思いますがきれいな状態が続くといいです。

対象商品 : 39264007
2020-09-23
用途: 雨衣がけとして使用予定
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

使い勝手がとても良く、とても重宝しています。
有難うございました。
商品到着に少々時間を要したのが、要改善を願います。

対象商品 : 39264016
2020-08-07
用途: 商品陳列
医療・福祉・介護関連業

商品の陳列に使わせていただきましたが、とてもスッキリしました。また購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする