※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
セキュリティーボトル 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1ケース(30本)
1ケース(100本)
1ケース(50本)
1ケース(40本)
1ケース(30本)
容量(mL)
3000
50
100
500
1000
1500
2000
3000
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30本)
注文コード
39264355
品番
3L
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
未開封が確認できるセキュリティーキャップです。
中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
容量(mL)
3000
口内径(Φmm)
50
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
1-1547-08
胴径×全高(mm)
122×307