※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸五
静電プロスニーカー マジカル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(cm)
25
24.5
25
25.5
26
27
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39264628
品番
MGCL630-BK/BK-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
足幅
EEE
色
ブラック/ブラック
トラスコ品番
785-7390
質量(g)
780
材質
甲被:天然皮革+ナイロンメッシュ、先芯:鋼、靴底:EVA+ゴム
形状
ローカット
サイズ(cm)
25
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー