曜日別特売

超硬リーマーEシリーズ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送34日以内出荷とは
刃径D(Φmm)13.00
刃長l1(mm)30
全長L(mm)170
内容量1本注文コード39264881品番CE13.000
参考基準価格(税別)¥43,710販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1.リーマ機構にエンド刃をプラス。完全止り穴加工が可能に。右リードのため、切り屑の排出がスムーズ。上方向に切り屑を排出するため、底に溜まりにくい。
2.被膜硬度約3,000Hv。金型調質鋼から、インコネル、ハステロイなど、20~50 HRCの難削材に対する加工が可能。低摩耗係数の為、右リードの形状と合わせて切り屑の排出がスムーズ。耐熱性にも優れているため、止り穴という過酷な条件下において威力を発揮。
3.エンドミルシャンク採用

刃径D(Φmm)13.00刃長l1(mm)30全長L(mm)170シャンク径d(Φmm)12.0首下長l2(mm)115刃形スパイラルシャンクエンドミルシャンク食付長さB(mm)0.3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする