丸五
ニトリル背抜き手袋 ソフ楽っく
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
L
M
L
色
パープル
ブラック
グリーン
全長(cm)
24
22.5
24
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
39264917
品番
SR2300-PU-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
20.5
色
パープル
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
13
入数(双)
1
トラスコ品番
786-0731
厚さ(mm)
1
材質(繊維部)
ポリエステル