曜日別特売
MNDM901-BK-L 静電作業サンダル 丸五 39264987

 

MNDM901-BK-L 静電作業サンダル 丸五 39264987
MNDM901-BK-L 静電作業サンダル 丸五 39264987

静電作業サンダル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード39264987品番MNDM901-BK-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ブラック足幅EEEトラスコ品番114-3623サイズL質量(g)620種類静電靴サイズ(cm)27~29材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C3)機能帯電防止靴タイプサンダル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39264987MNDM901-BK-L70094465#901MNDM901-BK-L マンダムサンダル♯901 丸五 70094465マンダムサンダル♯901丸五1足
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39264987
2020-04-05
用途: 精密機械作業
製造業

精密機械を操作するので静電気がひどくて大変でしたが、これのおかげで静電気がこなくなり助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/862/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする