曜日別特売

ブローチリーマ ストレートシャンク

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径D(Φmm)12.03
全長L(mm)165
刃長l1(mm)45
内容量1本注文コード39265895品番BRS 12.03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。
刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。
取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。

材質ハイス(高速度鋼)HSS刃長l1(mm)45シャンクストレートシャンク全長L(mm)165刃径D(Φmm)12.03刃形スパイラル被削材スティール全般シャンク径公差h7シャンク径d1(Φmm)13食付長さl(mm)9.5首下長l2(mm)110下穴取代(Φmm)0.2~0.4切削送り(mm/rev)0.1~0.3刃径公差(mm)+0.003~+0.006
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04333874
2021-10-15
用途: 金型部品加工

S50C材にΦ5H7穴加工に使用、問題なく交差内におさまるので良い。

対象商品 : 39223231
2017-07-01
用途: ステンレスの穴加工

仕上げ面がハンドリーマーより落ちるのでそれと直進性が気になるので少し不安です

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 04333673
2018-03-19
用途: フライス作業

納期、価格とも満足しています。急ぎで欲しかったので助かりました。

対象商品 : 04333971
2016-08-15
用途: 穴加工
福本光男

切削面もきれいでよくカットの際の抵抗も少ないので満足しています

対象商品 : 39223231
2016-07-30
用途: ステンレスの穴加工

桐木庭家もよく仕上がりもきれいで満足しています

対象商品 : 04333262
2015-05-24
用途: リーマ仕上げ以外に使い道はありませんが
有限会社 SKKマシンクラフト

普通のブローチリーマでした。特に感想はありません。ただ、郵送方法が今回は宅急便ではなく郵便局の配達でした。箱が大きいためポストから飛び出た状態で配達してありました。雨が降って濡れたらどうするのでしょうか。金属製なので濡れたら終了です。なめてますか?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 04333165
2015-06-19
用途: 穴あけの仕上げ
吉田鉄工所製造業

安く購入できました!
また利用さしてもらいます 工具屋でもこの値段ではと買えないとおもいました。

対象商品 : 04333463
2008-06-17
用途: 位置合せ/寸法合せ

企画長さの種類

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする