日研工作所
タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード)
(1件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)
6
8
10
12
全長L(mm)
205
100
125
150
160
刃長l1(mm)
40
25
30
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39265992
品番
RSS-20.0F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,700
エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴専用リーマです。
加工穴D(mm)
20
刃長l1(mm)
40
全長L(mm)
205
シャンク径d1(Φmm)
20
首下長l2(mm)
140
内径d1(Φmm)
9
刃先(mm)
0.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。