曜日別特売
20122700CL202 ボックス型コンテナ サンボックス サンコー(三甲) 39266073

ボックス型コンテナ サンボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
外寸(mm)424×291×150
容量(L)13.1
内容量1個注文コード39266073品番20122700CL202
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

内寸を2~12等分可能な仕切り溝付きです。

用途
小物部品の保管及び配送用。
容量(L)13.1外寸(幅×奥行×高さ)(mm)424×291×150クリームトラスコ品番115-5332種別SK-12-6 CL材質PP質量(g)930有効内寸(mm)365×243×135外寸(mm)424×291×150内寸(mm)374×252×143フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])23.8(2430)適合カード差し4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156型-A、161型外寸法・幅(mm)424外寸法・高さ(mm)150外寸法・奥行(mm)291コンテナ種類ベタ目適合フタSK-12-6F TM有効内寸法・奥行(mm)243有効内寸法・高さ(mm)135有効内寸法・幅(mm)365嵌合商品サンボックス #22-5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量11以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量10~20までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量10~20までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量10~20までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする