曜日別特売
SK-SC10L-TM/RE スーパーかご サンショップカーゴ サンコー[日用品] 39266265

SK-SC10L-TM/RE スーパーかご サンショップカーゴ サンコー[日用品] 39266265
SK-SC10L-TM/RE スーパーかご サンショップカーゴ サンコー[日用品] 39266265

スーパーかご サンショップカーゴ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39266265品番SK-SC10L-TM/RE
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
クリア容量(L)10.3トラスコ品番855-1510材質ポリプロピレン(PP)質量(g)345外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)359×280×185有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)272×205×163
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 魚釣りの道具入れ
株式会社カーゴサービス神戸運輸・通信業

非常にコンパクトで使いやすいし非常に丈夫です。また買いたいです

対象商品 : 39266265
2020-08-16
用途: お店で使っています。
自然堂サービス業

産直ものを置いています。大きなお店ではないのでかごも少し小さめがいいです。
持ちやすく色がとてもきれいです。

2023-07-19
用途: 買い物の運搬
その他業種

サイズが小さすぎ。
スーパーかごと書いてあれば、普通の大きさのものと思うので、誤解を産みにくい表現にして欲しい。
大きさと値段を見れば割高。値段からも普通のサイズと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする