SKHS-3-WH 針ボックス サンコー[日用品] 39266317

SKHS-3-WH 針ボックス サンコー[日用品] 39266317
SKHS-3-WH 針ボックス サンコー[日用品] 39266317

針ボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)2.8
内容量1個注文コード39266317品番SKHS-3-WH
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

注射器の針部分をはめ、回すことによって、注射針に触れることなく容易に注射器から注射針を分離することを可能としました。

用途使用済みの注射針を回収・運搬処理。容量(L)2.8トラスコ品番497-4115材質ポリプロピレン(PP)質量(g)260外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×134×171
注意
※火気厳禁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする