曜日別特売

ストレートシャンクフェイスミルアーバ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法L(mm)150
内容量1本注文コード39266385品番ST32-FM16-150
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ミーリングチャックでご使用ください。

寸法d(Φmm)16寸法D(mm)32寸法D1(Φmm)32寸法L(mm)150寸法L1(mm)15寸法H(mm)16寸法K(mm)8GねじHCB-M8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする