BCE2311 レシプロソーブレード 神東工業 39266423

レシプロソーブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)200
有効刃長(mm)180
内容量1枚注文コード39266423品番BCE2311
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
全長(mm)200有効刃長(mm)180トラスコ品番115-7991材質HCS(SK材)幅(mm)18厚さ(mm)1質量(g)19山数9切断能力(mm)木材115切断可能 外径(Φmm)115A切断能力(mm)合板115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする