神東工業
レシプロソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
250
200
250
有効刃長(mm)
230
180
230
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39266448
品番
BCE2313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
全長(mm)
250
有効刃長(mm)
230
トラスコ品番
115-7993
材質
HCS(SK材)
幅(mm)
18
厚さ(mm)
1
山数
9
切断能力(mm)木材
145
切断可能 外径(Φmm)
145A
切断能力(mm)合板
145
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39266448
BCE2313
18582366
R-13
レシプロソー
神東工業
1パック(1枚)
¥
679
税込
¥
747
注文コードが変更になりました