コーワ(KOWA)
バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
M
L
ウエスト(cm)
65~85
65~85
80~100
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39266484
品番
24640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ウエスト(cm)
65~85
サイズ
M
トラスコ品番
102-6247
材質
本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン、面ファスナー:ナイロン100%、縁取りテープ:ポリエステル、ポリウレタン、パネル:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
色
ブルーグレー
質量(g)
229
適合部位
腰用