曜日別特売
24642 バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ) コーワ(KOWA) 39266509

バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
ウエスト(cm)95~115
内容量1枚注文コード39266509品番24642
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ウエスト(cm)95~115サイズLLトラスコ品番102-6249材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン、面ファスナー:ナイロン100%、縁取りテープ:ポリエステル、ポリウレタン、パネル:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタールブルーグレー質量(g)252適合部位腰用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
392665092464265567716-24642 バンテリンコーワサポーター コーワ(KOWA) 65567716バンテリンコーワサポーターコーワ(KOWA)1個
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする