バートル
作業服 8101シリーズジャケット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
カーキ
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39266633
品番
8101-3-S
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
種別
長袖ブルゾン
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
106
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
60
トラスコ品番
114-9807
質量(g)
610