バートル
作業服 8101シリーズジャケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
シルバー
ネイビー
シルバー
カーキ
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39266685
品番
8101-5-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
種別
長袖ブルゾン
色
シルバー
サイズ
S
胸囲(cm)
106
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
60
トラスコ品番
114-9815
質量(g)
610