8101-5-3L 作業服 8101シリーズジャケット バートル 39266728

8101-5-3L 作業服 8101シリーズジャケット バートル 39266728
8101-5-3L 作業服 8101シリーズジャケット バートル 39266728
8101-5-3L 作業服 8101シリーズジャケット バートル 39266728
8101-5-3L 作業服 8101シリーズジャケット バートル 39266728

作業服 8101シリーズジャケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
シルバー
サイズ3L
内容量1着注文コード39266728品番8101-5-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100
種別長袖ブルゾンシルバーサイズ3L胸囲(cm)122混率(%)綿100肩幅(cm)51袖丈(cm)62着丈(cm)69トラスコ品番114-9819質量(g)610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39266667
2019-12-11
用途: 金属加工作業中

同じメーカーのものを以前から使用していましたが今回購入したものは繰り返し洗濯した際の生地の劣化や、へたりが少ないように感じます

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする