バートル
作業服 8101シリーズジャケット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
カーキ
ネイビー
シルバー
カーキ
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39266755
品番
8101-23-L
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
種別
長袖ブルゾン
色
カーキ
サイズ
L
胸囲(cm)
114
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
65
トラスコ品番
114-9825
質量(g)
610