曜日別特売
NB2M-13W 6.3sq セミディープソケット(12角タイプ) nepros 39267437

6.3sq セミディープソケット(12角タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)13
全長(mm)32
内容量1個注文コード39267437品番NB2M-13W
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
対辺寸法(mm)13差込角(mm)6.35ソケット形状12角トラスコ品番102-8591材質特殊工具鋼全長(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする