nepros
6.3sq セミディープソケット(12角タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)
14
5.5
6
8
10
11
12
13
14
全長(mm)
32
30
32
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39267446
品番
NB2M-14W
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
14
差込角(mm)
6.35
ソケット形状
12角
トラスコ品番
102-8592
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
32