※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
6.3sq ディープソケット(6角タイプ)差込角6.35mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
6
6
7
9
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39267455
品番
NB2L-06
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
6
差込角(mm)
6.35
ソケット形状
6角
トラスコ品番
114-5996
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
50