曜日別特売
NB2L-7/32W 6.3sq ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) nepros 39267604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.3sq ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(inch)7/32
内容量1個注文コード39267604品番NB2L-7/32W
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
差込角(mm)6.35ソケット形状12角対辺寸法(inch)7/32トラスコ品番114-6730材質特殊工具鋼全長(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする