※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
6.3sq ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(inch)
9/16
7/32
9/32
5/16
11/32
3/8
7/16
9/16
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39267665
品番
NB2L-9/16W
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
ソケット形状
12角
対辺寸法(inch)
9/16
トラスコ品番
114-6737
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
50