NBNS2-08W クロウフットレンチ nepros 39267683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBNS2-08W クロウフットレンチ nepros 39267683
NBNS2-08W クロウフットレンチ nepros 39267683
NBNS2-08W クロウフットレンチ nepros 39267683

クロウフットレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)8
内容量1個注文コード39267683品番NBNS2-08W
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
差込角(mm)6.3対辺寸法(mm)8トラスコ品番114-6014材質特殊工具鋼幅(mm)17厚さ(mm)8全長(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39267683
2021-01-04
用途: ブレーキフルードの交換用として

ブリーダーへのトルクレンチでの締め上げを確実に行えます。しっくりかみあい仕事も迅速に。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする